Plošinová váha; Max 60150kg, d 20 50g

Artiklové číslo: DE 150K20DXL
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo DE 150K20DXL
EAN / GTIN 4045761111172
Číslo výrobce DE 150K20DXL

Popis

Popis:

  • Dlouhodobě úspěšný model s vyhodnocovací jednotkou odolnou proti prachu a stříkající vodě
  • Vyhodnocovací jednotku lze umístit mnoha způsoby, např. volně stojící nebo přišroubovanou ke stěně
  • Čtecí jednotka: plast, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Vážicí deska z nerezové oceli, základní ocel lakovaná
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předvyplnění známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Pomocí funkce receptury lze vážit různé složky směsi. Pro účely kontroly lze vyvolat celkovou hmotnost všech složek
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce vlákna g/m, hmotnosti papíru g/m² nebo podobně
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 650 × 500 × 89 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky, š × h × v 225 × 110 × 45 mm
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, provozní doba až 12 h
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku